Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD55-B-G3/2876
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD55-B-G3/2876
Rubix:d1234299

Detalii produs : TKVD55-B-G3 2876 INA [C62/MMT/2876] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD55-B-G3/2876
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 53 mm |
|---|---|
| Lungime | 2876 mm |
| Înălțime | 41.5 mm |
| Dimensiunea designului | 55 mm |
| Distanța centrată | 120 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
