Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT25-A-G3-V1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT25-A-G3-V1
Rubix:d1227333
Producator:303718323024010
EAN:4064328753211






Detalii produs : KWLT25-A-G3-V1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT25-A-G3-V1
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v1 |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 81.8 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
