Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT30-AL-G4-V0
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT30-AL-G4-V0
Rubix:d1226825
Producator:303718536015010
EAN:4064328801288






Detalii produs : KWLT30-AL-G4-V0 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT30-AL-G4-V0
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v0 |
|---|---|
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 125.4 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
