Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT35-AS-G3-V0
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT35-AS-G3-V0
Rubix:d1234021
Producator:303718676014010
EAN:4064328817616






Detalii produs : KWLT35-AS-G3-V0 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT35-AS-G3-V0
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v0 |
|---|---|
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 88.4 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
