Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT30-ESC-G3-V0
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT30-ESC-G3-V0
Rubix:d1232962
Producator:303718579014010
EAN:4064328801516






Detalii produs : KWLT30-ESC-G3-V0 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT30-ESC-G3-V0
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v0 |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 78 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
