Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT15-ESC-G4-V1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT15-ESC-G4-V1
Rubix:d1228512
Producator:303718161025010
EAN:4064328782211






Detalii produs : KWLT15-ESC-G4-V1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT15-ESC-G4-V1
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v1 |
|---|---|
| Lățime | 34 mm |
| Lungime | 47.6 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
