Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT35-H-G4-V0
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT35-H-G4-V0
Rubix:d1223977
Producator:303718773015010
EAN:4064328818989






Detalii produs : KWLT35-H-G4-V0 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT35-H-G4-V0
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v0 |
|---|---|
| Lățime | 70 mm |
| Lungime | 114 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
