Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT30-HL-G4-V1
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT30-HL-G4-V1
Rubix:d1235098
Producator:303718633025010
EAN:4064328801929






Detalii produs : KWLT30-HL-G4-V1 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT30-HL-G4-V1
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v1 |
|---|---|
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 125.4 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
