Șină de ghidare cu role/Ball INA TKLT25-G3
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKLT25-G3
Rubix:d1230532
Producator:303684593004010
EAN:4064328762596





Detalii produs : TKLT25-G3 INA [MTR/MTR/1] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKLT25-G3
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 23 mm |
|---|---|
| Înălțime | 22 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
