Șină de ghidare cu role/Ball INA TKLT45-U-G4
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKLT45-U-G4
Rubix:d1231305
Producator:303684852005010
EAN:4064328762954





Detalii produs : TKLT45-U-G4 INA [MTR/MTR/1] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKLT45-U-G4
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 45 mm |
|---|---|
| Înălțime | 38 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
