Curea de transmisie metrică Optibelt 16 AT3 / 270 AP
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:16 AT3 / 270 AP
Rubix:d432667
Producator:1027637
EAN:4044978003553

Detalii produs : 16 AT3 / 270 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT3 / 270 AP 1027637
Informații tehnice
atribute
| Profil | at3 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 270 mm |
| Lățimea centurii | 16 mm |
| Smoală | 3 mm |
| Unghi dinte | 50 ° |
| Numărul de dinți | 90 |
| Înălțime | 1.9 mm |
| Rezistență la ulei | da |
| Potrivit pentru role de retur | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere