• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Elemente de antrenare(32.677)
    • Elemente de transport(3.621)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Tehnologia Drive & Conveyor
    4. Elemente de transport
    5. Roți de lanț
    6. Roți cu lanț transportor
    7. REXNORD NS815-21T_30MM_1KW_PA - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD NS815 21-30

    Roți cu lanț transportor Rexnord NS815-21T_30MM_1KW_PA

    Roți cu lanț transportor Rexnord

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rexnord:NS815-21T_30MM_1KW_PA
    Rubix:d1176796
    Producator:10334395
    brand logo

    Detalii produs : REXNORD NS815-21T_30MM_1KW_PA - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD NS815 21-30


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    123172 SYSTEM PLAST - 123172 PINION 2250-14R40M-DSREXNORD 753.83.62 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD 753.83.62REXNORD 10392849 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD 10392849REXNORD L0881662851 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD NS881 23-40S3F5XXCHK1NG - SERIES 2400 99MM(12T) NATURAL ACETAL SPROCKET WITH 40MM SQUARE BOREREXNORD 51003 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD 51003L1700661411 REXNORD - ROATA LANT N1700 T10 25MM I PA REXNORDREXNORD SSW1000-20-40 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD SSW1000-20-40REXNORD 10334492 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD 31-881-21-T-35REXNORD 753.99.06 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD KUS815 23-20REXNORD 10288598 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD NST820-21T 40MM I PAREXNORD 614-142-2 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD NS 1500 T24 S40REXNORD 10139147 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD KUS815 21-30REXNORD NS820T25R35 - CONVEYOR CHAIN WHEELS REXNORD NS820T25R3510017956 - 10017956 NS1000-16T_40MM_1KW_PA ROATA REXNORD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut