• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Cuplaje(5.474)
    • Elemente de legătură(4.672)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Cuplaje și elemente de legătură
    4. Cuplaje
    5. Cuplaj maxilar
    6. Butuc de cuplaj dințat
    7. REXNORD V130 HCB 42MM H7 BORE - TOOTHED COUPLING HUB REXNORD V130 HCB 42MM H7 BORE

    Butuc de cuplaj dințat Rexnord V130 HCB 42MM H7 BORE

    Butuc de cuplaj dințat Rexnord

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rexnord:V130 HCB 42MM H7 BORE
    Rubix:d1179035
    brand logo

    Detalii produs : REXNORD V130 HCB 42MM H7 BORE - TOOTHED COUPLING HUB REXNORD V130 HCB 42MM H7 BORE


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    550197101400 KTR - KTR ROTEX GS 19 AL-H HUB 1.0 14H7 KEY DIN 6885/1-JS9PHE L095-1-1/16INCH SKF - TOOTHED COUPLING HUB SKF PHE L095-1-1/16INCH20426004200 KTR - 20426004200 KTR550097101011 KTR - 550097101011 KTR550097150850 KTR - KTR 550097150850 ROTEX GS9 AL-H CLAMP HUB 2.0 8HR W/O KEY550097110040 KTR - 550097110040 KTRJCS-24-B-AL-28H7 MECALINE 897684 - JCS-24-B-AL-28H7 ELEMENT ELASTIC DIMENSIUNE 24 HUB B (ALUMINIU)28H7 MECALINE20425005000 KTR - 20425005000 KTR20385100040 KTR - 20385100040 KTR020553106500 - 020553106500 SEMICUPLAJ ROTEX 55 GG 1A 65H7 KTR20903009000 KTR - 20903009000 KTR10422003000 KTR - 10422003000 KTRJCS-19-B-ST-19H7 MECALINE 897610 - JCS-19-B-ST-19H7 ELEMENT ELASTIC DIMENSIUNE 19 HUB B (OTEL)19H7 MECALINEPHE L100-22MM SKF - TOOTHED COUPLING HUB SKF PHE L100-22MM20655004500 KTR - 20655004500 KTR
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut