Referințe
Norelem:23900-100550150
Rubix:d1027647
EAN:4059495385686


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-100550150 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-100550150
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere