Referințe
Norelem:23900-100800125
Rubix:d1025476
EAN:4059495386034


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.25 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-100800125 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-100800125
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.25 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere