Referințe
Norelem:23900-100930240
Rubix:d1023364
EAN:4059495386317


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 9.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-100930240 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-100930240
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 9.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere