Referințe
Norelem:23900-101000500
Rubix:d1009377
EAN:4059495386454


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101000500 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101000500
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere