Referințe
Norelem:23900-101237262
Rubix:d1000464
EAN:4059495386829


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.37 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101237262 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101237262
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.37 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere