Referințe
Norelem:23900-101250150
Rubix:d1027031
EAN:4059495386850


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101250150 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101250150
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere