Referințe
Norelem:23900-101400150
Rubix:d999686
EAN:4059495387055


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101400150 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101400150
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere