Referințe
Norelem:23900-101500350
Rubix:d999688
EAN:4059495387208


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101500350 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101500350
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere