Referințe
Norelem:23900-101508262
Rubix:d997755
EAN:4059495387246


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15.08 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101508262 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101508262
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15.08 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere