Referințe
Norelem:23900-101600400
Rubix:d1027649
EAN:4059495387369


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-101600400 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-101600400
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere