Referințe
Norelem:23900-102030262
Rubix:d1020397
EAN:4059495387987


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-102030262 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-102030262
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.62 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere