Referințe
Norelem:23900-102200400
Rubix:d1001993
EAN:4059495388205


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-102200400 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-102200400
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere