Referințe
Norelem:23900-102500500
Rubix:d1012525
EAN:4059495388526


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-102500500 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-102500500
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere