Referințe
Norelem:23900-102670178
Rubix:d1034815
EAN:4059495388700


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 26.7 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-102670178 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-102670178
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 26.7 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere