Referințe
Norelem:23900-103000300
Rubix:d1030872
EAN:4059495389066


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-103000300 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-103000300
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere