Referințe
Norelem:23900-103510160
Rubix:d1011298
EAN:4059495389615


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.6 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-103510160 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-103510160
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.6 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere