Referințe
Norelem:23900-104300250
Rubix:d1018814
EAN:4059495390284


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 43 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-104300250 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-104300250
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 43 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere