Referințe
Norelem:23900-104417178
Rubix:d1027034
EAN:4059495390420


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-104417178 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-104417178
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.17 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere