Referințe
Norelem:23900-104500450
Rubix:d1031037
EAN:4059495390499


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-104500450 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-104500450
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere