Referințe
Norelem:23900-104700200
Rubix:d1014552
EAN:4059495390611


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-104700200 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-104700200
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere