Referințe
Norelem:23900-105969533
Rubix:d997126
EAN:4059495391687


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 59.69 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-105969533 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-105969533
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 59.69 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere