Referințe
Norelem:23900-107300400
Rubix:d1002435
EAN:4059495392660


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 73 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-107300400 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-107300400
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 73 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere