Referințe
Norelem:23900-109000250
Rubix:d1000573
EAN:4059495393650


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-109000250 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-109000250
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere