Referințe
Norelem:23900-109220570
Rubix:d1025633
EAN:4059495393803


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 92.2 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-109220570 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-109220570
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 92.2 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere