Referințe
Norelem:23900-110700400
Rubix:d1007821
EAN:4059495394558


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 107 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-110700400 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-110700400
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 107 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere