Referințe
Norelem:23900-111400300
Rubix:d1017229
EAN:4059495394800


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 114 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-111400300 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-111400300
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 114 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 3 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere