Referințe
Norelem:23900-112300250
Rubix:d999720
EAN:4059495404707


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 123 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-112300250 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-112300250
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 123 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere