Referințe
Norelem:23900-112600400
Rubix:d1012567
EAN:4059495404875


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 126 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-112600400 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-112600400
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 126 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere