Referințe
Norelem:23900-114224699
Rubix:d1009191
EAN:4059495405520


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 142.24 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-114224699 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-114224699
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 142.24 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere