Referințe
Norelem:23915-11163507
Rubix:d1006554
EAN:4059495395432
Detalii produs : 23915-11163507 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11163507
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Grosime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

