Referințe
Norelem:23915-11307210
Rubix:d1029731
EAN:4059495396279
Detalii produs : 23915-11307210 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11307210
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

