Referințe
Norelem:23915-11355010
Rubix:d1016177
EAN:4059495396415
Detalii produs : 23915-11355010 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11355010
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

