Referințe
Norelem:23915-11364707
Rubix:d1023042
EAN:4059495396569
Detalii produs : 23915-11364707 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11364707
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Grosime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

