Referințe
Norelem:23915-11508510
Rubix:d1022429
EAN:4059495397252
Detalii produs : 23915-11508510 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-11508510
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

