Referințe
Norelem:23915-12305510
Rubix:d1021741
EAN:4059495398389
Detalii produs : 23915-12305510 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12305510
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

