Referințe
Norelem:23915-12354707
Rubix:d1026275
EAN:4059495398525
Detalii produs : 23915-12354707 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12354707
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Grosime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

