Referințe
Norelem:23915-12355208
Rubix:d1000946
EAN:4059495398570
Detalii produs : 23915-12355208 NORELEM - SEALING JOINT NORELEM 23915-12355208
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

